Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SES Sterling - Presse-étoupe Plio PE PG 13,5 - 06360105013

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Presse-étoupe Plio PE PG 13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5.5...12 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470208434

Réf. Sonepar

00120020843

Réf. Fournisseur

06360105013

Marque

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

5.5...12 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

inclinaison du filetage:

24 mm

longueur de filetage:

26 mm

dimension du profil:

9 mm

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

gris

avec contre-écrou:

Oui

température d'utilisation:

-30...100 °C