SES Sterling - Profil AA45 SH 2m - 08430921025

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 2000 mm

  • hauteur - 54.2 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470928905

Réf. Sonepar

00120092890

Réf. Fournisseur

08430921025

Réf. Commerciale

SES Sterling

matériau:

plastique

largeur:

2000 mm

hauteur:

54.2 mm

couleur:

gris