SES Sterling - Tube porte-rep. Pliograph+ 45-320 - 03650132000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 1.5...4.5 mm
longueur - 32 mm
type - paroi épaisse
crantage - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470141786
Réf. Sonepar
00120014178
Réf. Fournisseur
03650132000
Marque
SES Sterling
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
1.5...4.5 mm
longueur:
32 mm
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher


