Sewosy - Accu 12V DC / 18 Ah - AC18-12

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 18 Ah

  • adapté à un large champ d'application - Oui

  • adapté UPS - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207300722

Réf. Sonepar

05470000672

Réf. Fournisseur

AC18-12

Réf. Commerciale

Sewosy

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

18 Ah

adapté à un large champ d'application:

Oui

adapté UPS:

Oui

adapté pour des télécoms:

Oui

bornes frontales:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

longueur:

181.5 mm

largeur:

77 mm

hauteur, borne comprise:

167.5 mm

poids:

5.3 kg

Accu 12V DC / 18 Ah