Sewosy - Alimentation CCTV à découpage 12VDC 3 A - ADCCTVS1203-04

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 190...265 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701207301040

Réf. Sonepar

05470000683

Réf. Fournisseur

ADCCTVS1203-04

Réf. Commerciale

Sewosy

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

190...265 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

190...265 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

36 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

163 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

74 mm

indice de protection (IP):

IP40

Alimentation CCTV à découpage 12VDC 3 A 4 sorties de 0,9 A - secourue