Sewosy - Alimentation CCTV à découpage 12VDC 5 A - ADCCTV1205-08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 190...265 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701207301002
Réf. Sonepar
05470000680
Réf. Fournisseur
ADCCTV1205-08
Réf. Commerciale
Sewosy
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
190...265 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
190...265 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
203 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
54 mm
indice de protection (IP):
IP40