Sewosy - Alimentation ronde 12VDC 1.5 A encastrable pot de 60 - ADE12015

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207301132

Réf. Sonepar

05470000070

Réf. Fournisseur

ADE12015

Réf. Commerciale

Sewosy

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

1.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

18 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

49.5 mm

profondeur:

26 mm

indice de protection (IP):

IP67

Alimentation ronde 12VDC 1.5 A encastrable pot de 60 sortie filaire