Sewosy - Bandeau CPREG2N 2500 mm brut 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC - CPREG2N/250B

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • consommation d'énergie - 6.3 W

  • force de préhension - 6000...6000 N

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207309633

Réf. Sonepar

05470730963

Réf. Fournisseur

CPREG2N/250B

Réf. Commerciale

Sewosy

tension de fonctionnement:

12...24 V

consommation d'énergie:

6.3 W

force de préhension:

6000...6000 N

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

montage mural:

Non

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

90.4 mm

hauteur:

2500 mm

distance du mur:

57...59 mm

Bandeau CPREG2N 2500 mm brut 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937