Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sewosy - Bouton poussoir ABS NO+NC - PBAL1

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - gris

  • type de lentille - ovale

  • adapté à l'éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207309527

Réf. Sonepar

05470000817

Réf. Fournisseur

PBAL1

Réf. Commerciale

Sewosy

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

gris

type de lentille:

ovale

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

indice de protection (IP):

IP20

Bouton poussoir ABS NO+NC + LEDs blanche et verte