Sewosy - Bouton poussoir INOX 19 mm bleu NO+NC - PB19NO+NC_B12_6FS

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - gris

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207306878

Réf. Sonepar

05470000398

Réf. Fournisseur

PB19NO+NC_B12_6FS

Réf. Commerciale

Sewosy

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

gris

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

19 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

câble

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP65

Bouton poussoir INOX 19 mm bleu NO+NC 6 fils soudés + gaine thermo