Sewosy - Bouton poussoir INOX 19 mm NO+NC - PB19NO+NC_4FS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - gris
type de lentille - rond
diamètre de trou - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207306847
Réf. Sonepar
05470000396
Réf. Fournisseur
PB19NO+NC_4FS
Réf. Commerciale
Sewosy
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
gris
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
19 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
finition du raccordement électrique:
câble
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP65