Sewosy - Coffret vide IP66 grand modèle avec RAIL DIN + grille perforée - COF-IPG1

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207315214

Réf. Sonepar

05470731521

Réf. Fournisseur

COF-IPG1

Réf. Commerciale

Sewosy

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP66

hauteur:

450 mm

largeur:

287.4 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

Coffret vide IP66 grand modèle avec RAIL DIN + grille perforée