Sewosy - Ferme-porte bras compas - DC01

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • type de bras - bras en ciseau

  • amortisseur d'ouverture réglable - Non

  • vitesse de fermeture ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207303501

Réf. Sonepar

05470000186

Réf. Fournisseur

DC01

Réf. Commerciale

Sewosy

mode de pose:

montage en saillie

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

type de bras:

bras en ciseau

amortisseur d'ouverture réglable:

Non

vitesse de fermeture ajustable:

Oui

butée réglable:

Non

pression de ressort réglable:

Non

ouverture de la porte:

160...160 °

largeur intérieure max. de la porte:

600 mm

largeur extérieure max. de la porte:

1200 mm

poids max. de la porte:

60 kg

longueur:

174.4 mm

largeur:

62.4 mm

hauteur:

40.7 mm

couleur:

gris

avec verrou:

Non

avec bras d'ouverture de freins:

Non

Ferme-porte bras compas force 2/3