Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sewosy - Gâche électrique à mémoire stationnaire invisible - SE2MI

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte à code

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207308391

Réf. Sonepar

05470000502

Réf. Fournisseur

SE2MI

Réf. Commerciale

Sewosy

modèle:

ouvre-porte à code

tension:

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de repos

type de construction:

symétrique

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

67 mm

largeur:

20.5 mm

profondeur:

28.5 mm

composition:

élément de cadre

avec déverrouillage mécanique:

Non

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

type de courant:

AC/DC

contact à impulsion:

Non

gâche réglable:

Oui

fonctionnement continu (100% ED):

Oui

convient pour porte coupe-feu:

Non

convient pour porte pare-fumée:

Non

forme d'entrée de serrure:

plat

Gâche électrique à mémoire stationnaire invisible 12/24V AC/DC + varistance