Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sewosy - Gaine blanche 50 cm diamètre 9/7 mm - DLB7

SEWOSY
CopieCopie
Sewosy - Gaine blanche 50 cm diamètre 9/7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207316884

Réf. Sonepar

05470000190

Réf. Fournisseur

DLB7

Réf. Commerciale

Sewosy

Gaine blanche 50 cm diamètre 9/7 mm