Sewosy - Plaque INOX pour PB19 pictos clé + marquage braille Porte - PBP19_4

SEWOSY
CopieCopie
Sewosy - Plaque INOX pour PB19 pictos clé + marquage braille Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - symbole « clé/porte »

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207307158

Réf. Sonepar

05470000424

Réf. Fournisseur

PBP19_4

Réf. Commerciale

Sewosy

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

symbole « clé/porte »

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

1.5 mm

Plaque INOX pour PB19 pictos clé + marquage braille Porte