Sewosy - Platine de signalisation LED - PLS1224

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil complet

  • couleur de la source lumineuse - rouge-vert

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP42

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207307332

Réf. Sonepar

05470000746

Réf. Fournisseur

PLS1224

Réf. Commerciale

Sewosy

composition:

appareil complet

couleur de la source lumineuse:

rouge-vert

adapté à la classe de protection (IP):

IP42

nombre de modules (construction modulaire):

1

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

14.5 mm

Platine de signalisation LED 12/24V AC/DC