Sewosy - Renfort poignée CPREG-P 600 mm AS - CPREG-P/600AS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
mode de pose - autre
fixation cachée - Non
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701207303365
Réf. Sonepar
05470000172
Réf. Fournisseur
CPREG-P/600AS
Réf. Commerciale
Sewosy
matériau:
aluminium
mode de pose:
autre
fixation cachée:
Non
longueur:
600 mm
Renfort poignée CPREG-P 600 mm AS
NoticePDF