Sewosy - Serrure pêne piston 2 contacts rupture 12-24V DC - SPP3T2C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte à code
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207309411
Réf. Sonepar
05470000569
Réf. Fournisseur
SPP3T2C
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle:
ouvre-porte à code
tension:
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
ajustable
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
universel
hauteur:
210 mm
largeur:
25 mm
profondeur:
41 mm
composition:
élément de cadre
avec déverrouillage mécanique:
Non
avec signal de retour:
Oui
protégé contre l'eau:
Non
type de courant:
DC
contact à impulsion:
Non
gâche réglable:
Non
fonctionnement continu (100% ED):
Oui
convient pour porte coupe-feu:
Non
convient pour porte pare-fumée:
Non
forme d'entrée de serrure:
plat