Sfel - APP125C1B4H40 - 16W, 4000K, DALI - APP125C1B4H40

CopieCopie
Sfel - APP125C1B4H40 - 16W, 4000K, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001038

Réf. Fournisseur

APP125C1B4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

APPA LED - 1580lm, 16W, 4000 K, C1, driver DALI, IP40, IK07