Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - APP408C1B4H30 - 20W, 3000K, DALI - APP408C1B4H30

CopieCopie
Sfel - APP408C1B4H30 - 20W, 3000K, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000658

Réf. Fournisseur

APP408C1B4H30

Réf. Commerciale

Sfel

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

APPA LED - 2700lm, 20W, 3000 K, C1, driver DALI, IP40, IK07