Sfel - APP440C1B1H40 - 81W, 4000K, électronique - APP440C1B1H40

CopieCopie
Sfel - APP440C1B1H40 - 81W, 4000K, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 81 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000387

Réf. Fournisseur

APP440C1B1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

81 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

APPA LED - 10805lm, 81W, 4000 K, C1, driver électronique, IP40, IK07