Sfel - APS206C1B1H40E2 - 8W, 4000K, L610mm, électronique - APS206C1B1H40E2

CopieCopie
Sfel - APS206C1B1H40E2 - 8W, 4000K, L610mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000238

Réf. Fournisseur

APS206C1B1H40E2

Réf. Commerciale

Sfel

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

APSO LED - 820lm, 8W, 4000 K, L 610mm, driver électronique, IP44, IK09