Sfel - APS206C1B4H40E2 - 8W, 4000K, L610mm, DALI - APS206C1B4H40E2

CopieCopie
Sfel - APS206C1B4H40E2 - 8W, 4000K, L610mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000232

Réf. Fournisseur

APS206C1B4H40E2

Marque

Sfel

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

APSO LED - 820lm, 8W, 4000 K, L 610mm, driver DALI, IP44, IK09