Sfel - APS306C1B1H30E2 - 13W, 3000K, L910mm, électronique - APS306C1B1H30E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477000230
Réf. Fournisseur
APS306C1B1H30E2
Réf. Commerciale
Sfel
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
classe de protection:
I
APSO LED - 1230lm, 13W, 3000 K, L 910mm, driver électronique, IP44, IK09