Sfel - APS306C1B1H40E2 - 13W, 4000K, L910mm, électronique - APS306C1B1H40E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477000227
Réf. Fournisseur
APS306C1B1H40E2
Réf. Commerciale
Sfel
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
APSO LED - 1230lm, 13W, 4000 K, L 910mm, driver électronique, IP44, IK09