Sfel - APS306C1B4H30E2 - 13W, 3000K, L910mm, DALI - APS306C1B4H30E2

CopieCopie
Sfel - APS306C1B4H30E2 - 13W, 3000K, L910mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000224

Réf. Fournisseur

APS306C1B4H30E2

Marque

Sfel

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

APSO LED - 1230lm, 13W, 3000 K, L 910mm, driver DALI, IP44, IK09