Sfel - APT119C1B1H30 - 13W, 3000K, L305mm, électronique - APT119C1B1H30

CopieCopie
Sfel - APT119C1B1H30 - 13W, 3000K, L305mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 305 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000340

Réf. Fournisseur

APT119C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

305 mm

APTI LED - 1149lm, 13W, 3000 K, L 305mm, C1, driver électronique, IP40, IK07