Sfel - APT119C1B1H40 - 13W, 4000K, L305mm, électronique - APT119C1B1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477000337
Réf. Fournisseur
APT119C1B1H40
Marque
Sfel
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
305 mm
APTI LED - 1149lm, 13W, 4000 K, L 305mm, C1, driver électronique, IP40, IK07


