Sfel - APT125C0DB1H40 - 19W, 4000K, L305mm, électronique - APT125C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - APT125C0DB1H40 - 19W, 4000K, L305mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000191

Réf. Fournisseur

APT125C0DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

APTI LED - 19W, 4000 K, L 305mm, C0D, driver électronique, IP40, IK07