Sfel - GAL306C1B1H30K036 - 11W, 3000K, L904mm, électronique - GAL306C1B1H30K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1210 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
valeur de papillotement Pst LM - 80
diamètre externe - 904 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001661
Réf. Fournisseur
GAL306C1B1H30K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
1210 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
904 mm


