Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - GAL306C1B1H40K036 - 11W, 4000K, L904mm, électronique - GAL306C1B1H40K036

CopieCopie
Sfel - GAL306C1B1H40K036 - 11W, 4000K, L904mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1210 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001659

Réf. Fournisseur

GAL306C1B1H40K036

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1210 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

904 mm

GALILEE LED - 1210lm, 11W, 4000 K, L 904mm, driver électronique, IP68, IK10