Sfel - GAL306C1B4H40K036 - 11W, 4000K, L904mm, DALI - GAL306C1B4H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1210 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001650
Réf. Fournisseur
GAL306C1B4H40K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
1210 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
valeur de papillotement Pst LM:
80
largeur:
904 mm


