Sfel - GAL312C1B1H40K036 - 23W, 4000K, L904mm, électronique - GAL312C1B1H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001634
Réf. Fournisseur
GAL312C1B1H40K036
Marque
Sfel
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
GALILEE LED - 2416lm, 23W, 4000 K, L 904mm, driver électronique, IP68, IK10


