Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - GAL312C1B4H40K036 - 23W, 4000K, L904mm, DALI - GAL312C1B4H40K036

CopieCopie
Sfel - GAL312C1B4H40K036 - 23W, 4000K, L904mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001858

Réf. Fournisseur

GAL312C1B4H40K036

Marque

Sfel

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

GALILEE LED - 2416lm, 23W, 4000 K, L 904mm, driver DALI, IP68, IK10