Sfel - GAL406C1B1H40K036 - 15W, 4000K, L1204mm, électronique - GAL406C1B1H40K036

CopieCopie
Sfel - GAL406C1B1H40K036 - 15W, 4000K, L1204mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001849

Réf. Fournisseur

GAL406C1B1H40K036

Marque

Sfel

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

GALILEE LED - 1610lm, 15W, 4000 K, L 1204mm, driver électronique, IP68, IK10