Sfel - GAL406C1B4H30K036 - 15W, 3000K, L1204mm, DALI - GAL406C1B4H30K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
valeur de papillotement Pst LM - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001843
Réf. Fournisseur
GAL406C1B4H30K036
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
1204 mm