Sfel - GAL406C1B4H40K036 - 15W, 4000K, L1204mm, DALI - GAL406C1B4H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1610 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001830
Réf. Fournisseur
GAL406C1B4H40K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
1610 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
1204 mm


