Sfel - GAL412C1B1H40K036 - 30W, 4000K, L1204mm, électronique - GAL412C1B1H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3220 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
valeur de papillotement Pst LM - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001821
Réf. Fournisseur
GAL412C1B1H40K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
3220 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
1204 mm


