Sfel - GAL506C1B1H30K036 - 19W, 3000K, L1504mm, électronique - GAL506C1B1H30K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2010 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
valeur de papillotement Pst LM - 80
largeur d'encastrement - 1504 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001816
Réf. Fournisseur
GAL506C1B1H30K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
2010 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
valeur de papillotement Pst LM:
80
largeur d'encastrement:
1504 mm


