Sfel - GAL506C1B1H40K036 - 19W, 4000K, L1504mm, électronique - GAL506C1B1H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2010 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
valeur de papillotement Pst LM - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001815
Réf. Fournisseur
GAL506C1B1H40K036
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
2010 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
valeur de papillotement Pst LM:
80
largeur d'encastrement:
1504 mm