Sfel - GAL506C1B4H40K036 - 19W, 4000K, L1504mm, DALI - GAL506C1B4H40K036

CopieCopie
Sfel - GAL506C1B4H40K036 - 19W, 4000K, L1504mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2010 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001813

Réf. Fournisseur

GAL506C1B4H40K036

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

2010 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur d'encastrement:

1504 mm

GALILEE LED - 2010lm, 19W, 4000 K, L 1504mm, driver DALI, IP68, IK10