Sfel - GAL512C1B1H30K036 - 38W, 3000K, L1504mm, électronique - GAL512C1B1H30K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4025 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
valeur de papillotement Pst LM - 80
largeur d'encastrement - 1504 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALILEE LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001811
Réf. Fournisseur
GAL512C1B1H30K036
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
4025 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
valeur de papillotement Pst LM:
80
largeur d'encastrement:
1504 mm