Sfel - ODR-MU810C0DB1H40 - 24W, 4000K, L595mm, électronique - ODR-MU810C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - ODR-MU810C0DB1H40 - 24W, 4000K, L595mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001941

Réf. Fournisseur

ODR-MU810C0DB1H40

Réf. Commerciale

Sfel

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

ODRI LED - 3500lm, 24W, 4000 K, L 595mm, C0D, driver électronique, IP40, IK06