Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - OPA-MO606C1B1H30 - 24W, 3000K, L625mm, électronique - OPA-MO606C1B1H30

CopieCopie
Sfel - OPA-MO606C1B1H30 - 24W, 3000K, L625mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 625 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000882

Réf. Fournisseur

OPA-MO606C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

625 mm

OPALI MO LED - 3081lm, 24W, 3000 K, L 625 mm, l 625 mm, C1, driver électronique, IP65 par le dessous, IK08