Sfel - OPA-MO612C1B1H30 - 48W, 3000K, L625mm, électronique - OPA-MO612C1B1H30

CopieCopie
Sfel - OPA-MO612C1B1H30 - 48W, 3000K, L625mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 625 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000509

Réf. Fournisseur

OPA-MO612C1B1H30

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

625 mm

OPALI MO LED - 5915lm, 48W, 3000 K, L 625 mm, l 625 mm, C1, driver électronique, IP65 par le dessous, IK08