Sfel - OPA-MO812C1B4H30 - 68W, 3000K, L625mm, DALI - OPA-MO812C1B4H30

CopieCopie
Sfel - OPA-MO812C1B4H30 - 68W, 3000K, L625mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 625 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000363

Réf. Fournisseur

OPA-MO812C1B4H30

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

625 mm

OPALI MO LED - 7976lm, 68W, 3000 K, L 625mm, l 625 mm, C1, driver DALI, IP65 par le dessous, IP65 total