Sfel - OPA-MU806C1B1H40 - 31W, 4000K, L595mm, électronique - OPA-MU806C1B1H40

CopieCopie
Sfel - OPA-MU806C1B1H40 - 31W, 4000K, L595mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001391

Réf. Fournisseur

OPA-MU806C1B1H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

595 mm

OPALI MU LED - 3981lm, 31W, 4000 K, L 595mm, l 595mm, C1 driver électronique, IP65 par le dessous, IK08