Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - OPA-MU812C1B1H30 - 68W, 3000K, L595mm, électronique - OPA-MU812C1B1H30

CopieCopie
Sfel - OPA-MU812C1B1H30 - 68W, 3000K, L595mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001497

Réf. Fournisseur

OPA-MU812C1B1H30

Marque

Sfel

longueur:

595 mm

OPALI MU LED - 7976lm, 68W, 3000 K, l 595mm, l 595mm, C1, driver électronique, IP65 par le dessous, IK08