Sfel - PANC1812C1B1H40K036 - 144W, 4000K, L645mm, électronique - PANC1812C1B1H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
puissance de lampe acceptée - 144...144 W
diamètre externe - 645 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477001792
Réf. Fournisseur
PANC1812C1B1H40K036
Marque
Sfel
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
144...144 W
diamètre externe:
645 mm
PANO LED - 144W, 4000 K, L 645mm, C1, driver électronique, IP20, IK10


